Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussband Kabelbündelwerkzeug 102-66109(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-99267881
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-66109
EAN/GTIN:
     4031026217055
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Verschlußband
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Verschlussband Kabelbündelwerkzeug 102-66109(500)

Innovativ: Verschlussköpfe und -band. Zweiteiliges Verbrauchsmaterial. Abfallfrei (komplett aus Kunststoff und leicht recycelbar) und gewährleistete optimierte Materialausnutzung. Kein Zeitverlust beim Reinigen oder Öffnen von Abfallboxen. Bündeldurchmesser wird mechanisch erkannt bis max. 80mm. Abbindungen ohne Bandüberstand. Außenverzahntes Band schont Bündelgut.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
500000 mm
Bündeldurchmesser:
100..0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..95 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 82,22*
€ 85,18*
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,09274*
€ 89,09274*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,07258*
€ 91,07258*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 102,06*
€ 102,06*
16 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 101,14*
€ 105,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 89,09274*
€ 106,02036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 44.546,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
102-00000
ab € 17.520,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.