Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EMV KVMS 105-Z75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99360192
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016864
EAN/GTIN:
     4007685168649
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung EMV KVMS 105-Z75

EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
103 mm
Sechskant Eckmaß:
113 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
73..78 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,50*
€ 817,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 706,39*
€ 817,75*
Frei Haus
ab € 708,60*
€ 825,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 706,8637*
€ 830,4676*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,75*
€ 973,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,21*
€ 961,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,88*
€ 911,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,68*
€ 883,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,39*
€ 840,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.