Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelverschraubg. EX-EMV ESSKE-4 20 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99360599
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069250
EAN/GTIN:
     4007685036474
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Edelstahlkabelverschraubg. EX-EMV ESSKE-4 20 EMV-Z

SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 351,97*
Frei Haus
ab € 302,19*
€ 351,97*
Frei Haus
ab € 313,93*
€ 355,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,197*
€ 358,827*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,90*
€ 408,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,97*
€ 418,8443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,57*
€ 410,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,11*
€ 395,2109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,81*
€ 385,3339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,71*
€ 370,9349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.