Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschlußschraub EX EX-EVSG 50 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99360732
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109535
EAN/GTIN:
     4007686089349
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Kunststoffverschlußschraub EX EX-EVSG 50 LT

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Durch die Verwendung eines Silikon O-Ringes ist der Einsatz auch bei tiefen Temperaturen möglich. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,3402*
€ 144,1302*
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 144,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,716*
€ 148,3761*
Frei Haus
ab € 122,3901*
€ 149,9301*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,7131*
€ 169,0332*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,1302*
€ 171,51494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,9401*
€ 170,09872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,0502*
€ 163,08974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,11*
€ 158,4009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,3402*
€ 139,63484
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,91134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.