Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 32/01/060-01/080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geteilter Dichtungseinsatz GFD 32/01/060-01/080
Artikel-Nr.:
     3517B-99360804
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105953
EAN/GTIN:
     4007686224733
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 32/01/060-01/080

Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,59*
€ 56,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,885*
€ 56,485*
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 58,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.