Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumdose KA 006/5 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99360977
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109585
EAN/GTIN:
     4007686094855
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Feuchtraumdose KA 006/5 GN

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
86 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
41 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,439*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0427*
€ 1,4827*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,622*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1918*
€ 1,7018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.