Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementar-SolidStateRelais DC 24 V 788-754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99365882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-754
EAN/GTIN:
     4055143919258
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais

Elementar-SolidStateRelais DC 24 V 788-754

Elementar-Solid-State-Relais
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 0 35 V
Grenzdauerstrom 5 A
12 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
10..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0..35 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,854*
€ 11,818*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 10,4635*
€ 11,9835*
20
€ 5,95*
ab € 10,4815*
€ 12,0315*
20
Frei Haus
ab € 10,577*
€ 12,107*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 10,76531*
€ 12,37531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,9835*
€ 14,26037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4635*
€ 12,45157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 239,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.