Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 940 VIV2 L3600 #60716144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 L 3500-940 SWI 3CUC WFL BK BK Strahler 32W 3600lm 4000K schwarz
V2 L 3500-940 SWI 3CUC WFL BK BK Strahler 32W 3600lm 4000K schwarz
V2 L 3500-940 SWI 3CUC WFL BK BK Strahler 32W 3600lm 4000K schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99366222
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60716144
EAN/GTIN:
     4053167426219
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 940 VIV2 L3600 #60716144

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte, Adapter-Farbe schwarz, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 43 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 3600 lm, Leuchten Lichtausbeute: 113 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 32 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar, Konverter im Strahlergehäuse integiert, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: schwarz Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) schwarz, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 220x115x246 mm, Gewicht: 1,25 kg, Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslass nicht geeignet,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 210,22*
€ 5,95*
ab € 170,93*
€ 210,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,89*
€ 213,46*
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 218,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
60700436
ab € 37,55*
Sonstiges
Zumtobel
60700437
ab € 37,83*
Sonstiges
Zumtobel
60700438
ab € 52,00*
Sonstiges
Zumtobel
60700439
ab € 9,21*
Sonstiges
Zumtobel
60700443
ab € 13,58*
Sonstiges
Zumtobel
60700442
ab € 13,58*
Sonstiges
Zumtobel
60700445
ab € 13,57*
Sonstiges
Zumtobel
60700444
ab € 13,60*
Sonstiges
Zumtobel
60700440
ab € 37,81*
Sonstiges
Zumtobel
60700446
ab € 155,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.