Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenneinsatz 8WH9021-0CB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99368627
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90210CB12
EAN/GTIN:
     4001869585673

Trenneinsatz 8WH9021-0CB12

Trenneinsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,80*
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.