Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 LT SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061917 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 Polyamid (PA)
10061917 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 Polyamid (PA)
10061917 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M12x1,5 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517B-99369283
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061917
EAN/GTIN:
     4007685019057
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 LT SG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,4382*
€ 0,6182*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4419*
€ 0,6319*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4684*
€ 0,6684*
50
€ 3,90*
ab € 0,4966*
€ 0,7066*
50
€ 4,00*
ab € 0,6044*
€ 0,8526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105704
ab € 17,72*
Zubehör
Wiska
10063981
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.