Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-RDE 50 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99369300
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064998
EAN/GTIN:
     4007685032094
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-RDE 50 BK

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,36*
€ 25,71*
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 25,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,8528*
€ 26,4028*
€ 3,90*
ab € 20,72*
€ 29,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,694*
€ 30,124*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.