Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 25-170 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99369789
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106515
EAN/GTIN:
     4007686022995
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 25-170 LT

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5842*
€ 6,5842*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,5907*
€ 6,5907*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6314*
€ 6,6314*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 330,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,5842*
€ 7,8352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 329,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063144
ab € 0,2945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.