Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 40x70 BSKM-IE 0407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck 40x70 BSKM-IE 0407
Inneneck 40x70 BSKM-IE 0407
Artikel-Nr.:
     3517B-99452118
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216528
EAN/GTIN:
     4012196620197
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck 40x70 BSKM-IE 0407

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
110 mm
Außenbreite:
134 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
70 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Deckelbefestigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,88*
€ 75,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 75,72*
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 78,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,37*
€ 78,41*
€ 3,50*
ab € 61,78*
€ 79,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.