| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99456141 Herst.-Nr.: 0063224 EAN/GTIN: 4030641632243 |
| |
|
| | |
| Stromrelais AC,1-1A AC/DC80-230V MK9053N12010#0063224 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 80..230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 80..230 V | Versorgungsspannung bei DC: | 80..230 V | Strommessbereich: | 0,1..1 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,42* | € 209,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,10* | € 209,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,50* | € 218,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,68* | € 222,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|