Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDC4PE6,01X914BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsverbinder 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDC4PE6,01X914BK
Leitungsverbinder 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDC4PE6,01X914BK
Artikel-Nr.:
     3517B-99457367
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410415
EAN/GTIN:
     4046356929554
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
phoenix contact buchsengehäuse
buchsengehäuse

Leitungsverbinder 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDC4PE6,01X914BK

Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 14 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,49*
€ 14,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,93*
€ 15,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,26*
€ 3,90*
ab € 12,37*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411402
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1411400
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1411403
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.