Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST 6-1,5/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST 6-1,5/S
Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST 6-1,5/S
Artikel-Nr.:
     3517B-99457384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213250
EAN/GTIN:
     4046356572019
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a 2polig

Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST 6-1,5/S

Reduzierbrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,384*
€ 0,644*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,69*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42565*
€ 0,71565*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,72*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,437*
€ 0,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.