Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul weiß 9503S1.002.400.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sensor L 330 B 58 9503S1.002.400.000 H 76 Sichtfarbe: weiß 220 -240 V
RZB Sensor L 330 B 58 9503S1.002.400.000 H 76 Sichtfarbe: weiß 220 -240 V
Artikel-Nr.:
     3517B-99465844
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S1.002.400.000
EAN/GTIN:
     4051859588344
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensormodul weiß 9503S1.002.400.000

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 189,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,75*
€ 190,45*
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 196,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,31*
€ 202,62*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,41*
€ 202,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002
ab € 112,63*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.