Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlermodul 4000K alu 14pol 951263.940.400.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO 951263.940.400.300 Strahlermodule, 81 W, 7950 lm, 940, alu
RZB LINEDO 951263.940.400.300 Strahlermodule, 81 W, 7950 lm, 940, alu
Artikel-Nr.:
     3517B-99465943
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951263.940.400.300
EAN/GTIN:
     4051859658436
Suchbegriffe:
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
notlicht-einsatz lichtbandsystem

LED-Strahlermodul 4000K alu 14pol 951263.940.400.300

Schnellmontage-Komplettmodul inklusive 3 Strahlern Serie Deecos Mini. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Strahlergehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,77*
€ 475,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 409,88*
€ 475,88*
Frei Haus
ab € 414,65*
€ 479,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,38*
€ 507,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 439,28*
€ 508,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,34*
€ 565,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.