Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB
Artikel-Nr.:
     3517B-99466187
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D24MLB
EAN/GTIN:
     4058352417973
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB

Highbay 21Hallenleuchte LED,Stirnwand,2x 2xLED, 27.600lm840,EVG-DALI,direkt,Einbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 547,33*
€ 636,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,72*
€ 649,41*
Frei Haus
ab € 569,30*
€ 655,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,85*
€ 733,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,32*
€ 761,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,84*
€ 742,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.