| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99466952 Herst.-Nr.: 7772400 EAN/GTIN: 4018242591220 |
|
|
| | |
| Kopfstücke weiß Creavo D/H ZKS01 VE2 Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Verpackungseinheit 2 Stück. Aus Kunststoff, Farbe weiß. Länge 180 mm, Breite 55 mm, Höhe 20 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 180 mm | Breite: | 55 mm | Höhe: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,02* | € 8,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,07* | € 8,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,43* | € 9,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,28* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|