| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99467528 Herst.-Nr.: 1560906147 EAN/GTIN: 4044538069364 |
| |
|
| | |
| LED-Glas-Panel SCCT, 350mA 1560906147 Die Einbauleuchte besticht durch ihr dezentes Äußeres, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und besonders hocheffiziente LED Technik. Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die Decke ein und eignet sich sehr gut zur Grund- und Allgemeinbeleuchtung von klassischen oder modern eingerichteten Räumen. Material: Aluminium weiß lackiert/Glas klar/Diffusorscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 160x160x40 mm Deckenbefestigung: mit Einbaufeder Lichteinspeisung: hinterleuchtet Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,58* | € 19,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,36* | € 23,39* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,38* | € 23,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,21* | € 24,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,67* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|