| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99567069 Herst.-Nr.: 01-8524.374 EAN/GTIN: 4051859996637 |
| |
|
| | |
| Drahtseilabhängung 5m 01-8524.374 Drahtseilset mit Klammerbefestigung für DALI-Stromschiene, max. 160 N [16 kg]. Stahlseil ø 1,2 mm, Pendellänge 5 m, kürzbar mit Schnellverstellungssystem, inkl. Ringöse 8,5 mm. Wir empfehlen, Abhängungen im Abstand von ca. 1,5 m zu montieren. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,68* | € 18,62* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,37* | € 21,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|