Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 840 DALI grau DN470P LED #56480000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 840 DALI grau DN470P LED #56480000
Artikel-Nr.:
     3517B-99754105
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56480000
EAN/GTIN:
     8719514564800
Suchbegriffe:
Downlight
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED-Downlight 840 DALI grau DN470P LED #56480000

Pendant, D218 mm, Polykarbonat, Grau, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2300 lm, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 5-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,83*
€ 216,18*
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 222,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.