| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99754221 Herst.-Nr.: NRG9013 EAN/GTIN: 4018098394310 |
| |
|
| | |
| Mobiles AC Ladekabel Typ2/Typ2, 22kW, 5m NRG9013-Typ2/Typ2 Mobiles AC Ladekabel Mode 3 Typ 2 / Typ 2, 22 KW, 32A / 3 phasig, helixiert, Länge 5 Meter Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussleitung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,05* | € 257,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 211,50* | € 257,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,02* | € 259,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 218,56* | € 265,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,68* | € 268,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|