| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99851288 Herst.-Nr.: 25.178.5853.0 EAN/GTIN: 4015573354876 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.178.5853.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 27,5 mm | Anzahl der Etagen: | 2 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,53* | € 328,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 286,065* | € 329,165* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,97* | € 331,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 355,185* | € 402,095* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,09* | € 556,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|