| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99858380 Herst.-Nr.: 25.730.1253.0 EAN/GTIN: 4015573204874 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.730.1253.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 4 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Bemessungsstrom In: | 39 A | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..4 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 742,96* | € 852,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 751,21* | € 861,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 850,535* | € 967,865* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,24* | € 1.342,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,8592* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|