Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.703.7255.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenklemme 56.703.7255.5
Artikel-Nr.:
     3517B-99859136
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.7255.5
EAN/GTIN:
     4015573747883
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 56.703.7255.5

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,21*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 4,1398*
€ 4,8198*
100
Frei Haus
ab € 4,2111*
€ 4,8611*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,6118*
€ 5,3518*
100
€ 5,95*
ab € 5,253*
€ 6,083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,8198*
€ 5,73556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7898*
€ 5,69986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,5698*
€ 5,43806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,4398*
€ 5,28336
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,1398*
€ 4,92636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 481,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2257*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6627.0
ab € 0,8576*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,606*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 872,81*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1498*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
Zubehör
Wieland
07.312.7355.0
ab € 0,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.