| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99859280 Herst.-Nr.: 21.310.0657.0 EAN/GTIN: 4015573879959 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.310.0657.0 Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 6-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 10 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,41* | € 572,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 489,16* | € 572,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,89* | € 578,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 564,22* | € 655,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,77* | € 913,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,97482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|