| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99859506 Herst.-Nr.: 25.195.0306.0 EAN/GTIN: 4049644013416 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.195.0306.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 8,5 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,27* | € 110,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,369* | € 110,669* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,61* | € 115,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 108,21* | € 134,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,39* | € 189,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8827* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|