Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Eingangsklemme 2-Kanal 0-20mA 750-470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog Eingangsklemme 2-Kanal 0-20mA 750-470
Analog Eingangsklemme 2-Kanal 0-20mA 750-470
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10051772
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-470
EAN/GTIN:
     4050821866985
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Analog Eingangsklemme 2-Kanal 0-20mA 750-470

2-Kanal-Analogeingang
0 20 mA
Single-Ended
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 242,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,06*
€ 248,11*
€ 5,95*
ab € 231,50*
€ 251,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 274,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,7309*
€ 275,8616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 234,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 407,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.