Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Profinet EU5C-SWD-PROFINET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-10052889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170124
EAN/GTIN:
     4015081666218
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway

Gateway Profinet EU5C-SWD-PROFINET

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT Teilnehmer an das Industrial Ethernet und für die Versorgung der SWD- Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an PROFINET als PROFINET I/O-Device erfolgt über den integrierten 100 MBit Ethernet Switch als Slave. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, devicenet gateway
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,70*
€ 338,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 338,77*
€ 5,95*
ab € 324,45*
€ 349,20*
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 353,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,84*
€ 358,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115735
ab € 103,13*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.