Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul AIH41-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul AIH41-N
Eingangsmodul AIH41-N
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10054174
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884220
EAN/GTIN:
     4047101267914

Eingangsmodul AIH41-N

I/O System excom®, 4-Kanal-Eingangsmodul, analog, passiv, HART®, Eingangsmodul zum Anschluss von 4-Leiter-Transmittern, Übertragung von HART®-Daten
Weitere Informationen:
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,14*
€ 501,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,08*
€ 502,13*
Frei Haus
ab € 429,60*
€ 506,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,13*
€ 511,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,28*
€ 560,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hans Turck
6884269
ab € 384,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.