Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift, Lötanschluss SAID-M8S-8-THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10060754
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424150000
EAN/GTIN:
     4050118430707
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kontakt Stift, Lötanschluss SAID-M8S-8-THR

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,75*
63 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,606*
€ 5,766*
25
Frei Haus
ab € 4,778*
€ 5,928*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 5,93*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,84*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.