Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10075975 Herst.-Nr.: 2535900000 EAN/GTIN: 4050118547566 |
| |
|
| | |
| LED-Modul WIL-LWXXX#2535900000 Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 25,7 W | Spannungsart: | DC | Geeignet für Konstantstrom: | nein | Geeignet für Konstantspannung: | nein | Externes Betriebsgerät erforderlich: | nein | Betriebsstrom: | 1,07 mA | Anzahl der LEDs: | 147 | Form: | rechteckig | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,71* | € 242,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 203,09* | € 242,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 245,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,51* | € 249,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,65* | € 256,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|