Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 500x400x200mm 54W500ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 500x400x200mm 54W500ES
GfK-Wandschrank IP65 500x400x200mm 54W500ES
Artikel-Nr.:
     3517I-10150169
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54W500ES
EAN/GTIN:
     4260142197426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 500x400x200mm 54W500ES

GfK-Wandschränke IP 65 H 500 x B 400 x T 200 Einfachschließung
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,08*
€ 375,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,15*
€ 375,69*
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 378,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.