Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkasten 48 SV FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-10153751
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     48 SV FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Schutzkasten 48 SV FA

GfK-Schutzgehäuse für industrielle Anwendungen, mit Außenbefestigungslaschen aus rostfreiem Stahl und Acryl-Fenster
Weitere Informationen:
Höhe:
435 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
380 mm
Einbautiefe:
250 mm
RAL-Nummer:
7032
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,18*
€ 796,59*
Frei Haus
ab € 688,95*
€ 804,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,59*
€ 947,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,69*
€ 939,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,07*
€ 893,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,18*
€ 862,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.