Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,1x3reih GBRU13T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,1x3reih GBRU13T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,1x3reih GBRU13T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10154074
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU13T
EAN/GTIN:
     4015153465558
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür

Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,1x3reih GBRU13T

Blendrahmen mit Volltür,Bauhöhe 3,Breite 1,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,77*
€ 101,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,91*
€ 101,66*
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,28*
€ 110,68*
€ 5,95*
ab € 99,47*
€ 123,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.