Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10154255 Herst.-Nr.: KBA40ABD4W EAN/GTIN: 3606480000225 |
| |
|
| | |
| Speisungseinheit 40A f.KBB rechtsmon. KBA40ABD4W Canalis KBA. Einspeisekästen mit Endabdeckung. Montage Rechts, Nennstrom 27 + 42 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 40 A | Einspeisungsstelle: | Ende | Ausführung: | Einzel | Polzahl: | 5 | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..400 V | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Schutzart (IP): | IP55 | Länge: | 320 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,21* | € 37,43* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,19* | € 37,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,09* | € 37,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,10* | € 39,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,35* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|