| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10157055 Herst.-Nr.: SY79272M EAN/GTIN: 4015153177109 |
| |
|
| | |
| PVC-Montageplatte AS-155 SY79272M PVC-MontageplatteAS-155,für SL155,700x500mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 700 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,93* | € 88,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,32* | € 90,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,26* | € 97,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,40* | € 101,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,25* | € 104,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|