| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10165938 Herst.-Nr.: 2CPX046573R9999 EAN/GTIN: 4011617465737 |
| |
|
| | |
| Schottwand 3FB/T4 Blech RZ163 Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 3 (750 mm), Schranktiefe 425 mm, passend für TriLine® -Schränke, nicht störlichtbogenfest, mit zusätzlichem Befestigungsprofil zur Montage am WR-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Höhe: | 425 mm | Breite: | 425 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,50* | € 55,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,36* | € 55,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,67* | € 57,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,17* | € 60,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,54* | € 60,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|