Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibox KA150-0800


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-10168132
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     KA150-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Multibox KA150-0800

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Mit Schloss:
nein
Höhe:
750 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 815,76*
€ 945,90*
Frei Haus
ab € 828,88*
€ 955,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,90*
€ 1.125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,19*
€ 1.111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,76*
€ 970,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.