Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 250A,1350x250mm UF51W15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 250A,1350x250mm UF51W15
Wandlerfeld 250A,1350x250mm UF51W15
Artikel-Nr.:
     3517I-10168782
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W15
EAN/GTIN:
     3250612665860
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld 250A,1350x250mm UF51W15

Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.410,60*
€ 1.555,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.419,83*
€ 1.555,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.470,31*
€ 1.612,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.485,63*
€ 1.629,78*
Frei Haus
ab € 1.496,31*
€ 1.645,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,78*
€ 1.939,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,61*
€ 1.924,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,40*
€ 1.852,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,39*
€ 1.808,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,63*
€ 1.767,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.