Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 1000x500x420 NSYPLA1054G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür Polyester 1000x500x420 NSYPLA1054G
Tür Polyester 1000x500x420 NSYPLA1054G
Artikel-Nr.:
     3517I-10169924
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1054G
EAN/GTIN:
     3606480774454
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Tür Polyester 1000x500x420 NSYPLA1054G

Thalassa PLA bodenstehende Polyestergehäuse. Abgedichtetes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 2 Türen. Rechts und links 120 ° öffnend. Vorne und hinten zugänglich. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,33*
€ 500,66*
Frei Haus
ab € 445,30*
€ 501,22*
Frei Haus
ab € 446,56*
€ 505,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 448,58*
€ 505,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,90*
€ 552,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,66*
€ 595,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,05*
€ 573,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,55*
€ 559,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.