Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 800mm PFCF6070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 800mm PFCF6070
Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 800mm PFCF6070
Artikel-Nr.:
     3517I-10172209
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007673A0000
EAN/GTIN:
     8015646786739
Suchbegriffe:
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 5-feldbreit, T 800mm PFCF6070

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
540 mm
Höhe:
640 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,32*
€ 62,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,37*
€ 62,88*
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 64,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 67,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PPAM0100
ab € 41,04*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009378A0000
ab € 28,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009416A0000
ab € 30,86*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002226B0000
ab € 19,25*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002297B0000
ab € 44,53*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005094B0000
ab € 38,05*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002235B0000
ab € 40,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002230B0000
ab € 34,76*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002231B0000
ab € 47,48*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002310B0000
ab € 37,86*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002313B0000
ab € 44,89*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002314B0000
ab € 48,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002232B0000
ab € 22,95*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002236B0000
ab € 52,16*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002237B0000
ab € 43,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.