Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23260
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23260
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173262
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23260
EAN/GTIN:
     4015153527027
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23260

Tiefes Modul für Leistungsschalter,ab Gehäusetiefe 340 mm,max,Bestückung: 800 bis 1600A,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Leistungsschalter 3- oder 4-polig und gefrästerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 191,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,84*
€ 192,18*
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 199,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.