Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N2 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N2 (VE2)
Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N2 (VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173613
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FTB74N2
EAN/GTIN:
     4015153592513

Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N2 (VE2)

Tiefbauwinkel für Gerätetragschiene,Montageplatten,Kabelabfangschienen und FIP1N,74 mmAbgesenkt,2 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 20,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 20,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,76*
€ 3,90*
ab € 16,14*
€ 22,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.