Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene universal 30x5mm UM30A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene universal 30x5mm UM30A1
CU-Schiene universal 30x5mm UM30A1
Artikel-Nr.:
     3517I-10176288
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30A1
EAN/GTIN:
     3250616365988
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager

CU-Schiene universal 30x5mm UM30A1

CU-Schiene, universN, 30x5x430mm, für UE31D1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
430 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 41,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,56*
€ 41,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,12*
€ 43,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,20*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.