| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10176701 Herst.-Nr.: 2CPX010797R9999 EAN/GTIN: 4011617107972 |
| |
|
| | |
| Abdeckleiste Zählerf. T=275mm TZ613A Abdeckleiste im Schrank eingebaut, bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank, passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig die Abdeckleisten im Schrank eingebaut. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 175 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,16* | € 6,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|