| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10178339 Herst.-Nr.: 100052 EAN/GTIN: 4015081000425 |
| |
|
| | |
| Wiedereinschaltgerät-Set 24-48VDC Z-FW-LPS/MO Set bestehend aus Wiedereinschaltgerät Z-FW-LP. und Schaltmodul Z-FW-MO Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | sonstige | Funktion: | Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung | Breite in Teilungseinheiten: | 7 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | ja | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 410,84* | € 471,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 453,15* | € 528,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,03* | € 532,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 472,00* | € 536,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,15* | € 555,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|