Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse schutzisoliert 300x950x210mm ABNRS106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse schutzisoliert 300x950x210mm ABNRS106
Artikel-Nr.:
     3517I-10181967
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS106
EAN/GTIN:
     4015153820395
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandgehäuse schutzisoliert 300x950x210mm ABNRS106

Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Volltür, Abmessungen: 300x950x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP44, Stahlblech pulverbeschichtet, 72 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,57*
€ 332,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,69*
€ 333,59*
Frei Haus
ab € 282,57*
€ 336,34*
€ 5,95*
ab € 377,37*
€ 447,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.